ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55485868 品番413-9015-40-00609
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。

材質亜鉛合金 高さ(mm)26 種類面付ハンドル 長さL(mm)105 グリップ径(Φmm)6 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 ピッチP(mm)89.3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする