埋込取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55485895 品番 MB09045B0BX1
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。

仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)60 仕上ブロンズ古美 ピッチP(mm)48 取付穴深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする