HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55486026 HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55486026 HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55486026 HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55486026

欄間用トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55486026 品番HG-RNM30-SET
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。
扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。

付属品
HG-RNM30-SETのみ
十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。

商品説明動画

欄間用トルクヒンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする