LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55486087
品番
336HG51N
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
キャッチ付のガラス用蝶番です。
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
側板用ねじ6.3×13
ガラス取付ねじ
用途
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
仕上
ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)
5、6、8
付加機能
キャッチ付
開き角度(度)
180°
最大扉高さ(mm)
800
最大扉幅(mm)
600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス高さ1600 mm以上は、8 mm厚のガラスを推奨します。
ガラス厚に合わせて、必ず面取加工を行ってください。
必ず戸当りを設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。