LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55486114
品番
RKA5-300(SUS430)
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
480
移動距離(mm)
205
幅W(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さL(mm)
296