ステンレス鋼製超強力ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55486218 品番39-1260SS
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。
シーリングピンに適応しています。

仕様すりわり 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.3 質量(g)130 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1764 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする