ガラス用ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55486245 品番GT-40CR
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。

付属品
PVCワッシャー(2ヶ)
長ねじM5
材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
注意
ノブを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする