ステンレス鋼製スライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55486254 品番 RKA5-400(SUS430)
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質ステンレス鋼 質量(g)650 移動距離(mm)295 幅W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする