コンプレッションラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コニカルスクエアー9mm 注文コード55486464 品番248-9651-00-00005
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る

ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。
ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。
IP65およびIP67に適応しています。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。

質量(g)105 規格IP65|IP67 最大適合板厚(mm)8 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 仕上素地 仕様コニカルスクエアー9mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする