加工治具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット オプションスチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-120BKT型 注文コード55486708 品番HES3D-120-TMP
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は付属品・オプション・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。
ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。
メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。

用途建具用 オプションスチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-120BKT型 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品 アズワン品番64-6781-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする