LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
フットステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
伸長(mm)
300
ストッパー
開時ロック
注文コード
55487067
品番
YFN-300-T50
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
伸長・ストッパー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。
YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
ステー種類
フットステー
ストッパー
開時ロック
ストローク(mm)
120
圧縮荷重(N)
588
材質
鋼(SPCC)
仕上
有色クロメート処理(三価)
伸長(mm)
300
開き方
横開き
用途
配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ロックを解除する時は扉を支えながら行ってください。
ステーの縦使いはできません。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。
商品説明動画
参考になった