フットステー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 伸長(mm)200 ストッパー開時ロック 注文コード55487085 品番YFN-200
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は伸長・ストッパーなど4種類から選べます 他の種類を見る

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。
YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。

ステー種類フットステー ストッパー開時ロック ストローク(mm)70 圧縮荷重(N)490 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 伸長(mm)200 開き方横開き 用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ロックを解除する時は扉を支えながら行ってください。
ステーの縦使いはできません。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする