品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
付加機能
ソフトクローズ(内蔵)
ソフトクローズ(内蔵)
キャッチ付
キャッチなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55487268
品番
W151-D26-18T
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ダンパー内蔵
マウンティングプレートを変えることで、異なるかぶせ量に対応できます。
扉の三次元調整ができます(前後+3/-1 mm、かぶせ量〔左右〕±2 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)
9~18
開き角度(度)
150°
最小扉厚(mm)
15
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
付加機能
ソフトクローズ(内蔵)
注意
かぶせ量調整ねじは、±2 mmの範囲で調整してください。
かぶせ量を最大にすると、扉が外しにくいことがあります。かぶせ量を減らすと、蝶番を外せます。
商品説明動画
参考になった