LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーありねじ込み式キャスター
Twist 双輪クレンリネスキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55487338
品番
TW-JGX-125GP_K_LOW-12H
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。
旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
車輪径(Φmm)
125
用途
病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様
ブレーキ付
質量(g)
732
耐荷重(N)
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品にボルトは付属しておりません。別途、六角穴付ボルトをご用意ください。
ボルトには回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む可能性があります。