トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)44.74 注文コード55487435 品番TI-P340-400-02
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は幅Wなど7種類から選べます 他の種類を見る

2万5千回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

質量(g)60 開き角度(度)360° 材質アルミニウム合金/鋼 仕上素地 種類インサート型 長さL(mm)44.74 幅W(mm)44.74 用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
取付加工図は参考です。材料や加工、使用方法などにより加工寸法の調整が必要となりますので、必ずお客様にて取付をご確認ください。
取付圧入時、軸と本体がずれないように必ず圧入部位を押すようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする