ワンウェイトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55487645 品番TI-160-400-F-01
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2万5千回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

材質
ガラス繊維強化
ポリアミド
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ ブラック 質量(g)62 種類インサート型 長さL(mm)60.2 幅W(mm)60.2 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。
角穴は、本体製造に利用する穴です。取付の際に使用しないでください。

商品説明動画

ワンウェイトルクヒンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする