LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55487663
品番
TBH-600BL
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります。
三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです。
材質
アルミニウム合金
色
マットブラック
高さ(mm)
103.5
質量(g)
2363
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
600
グリップ径(Φmm)
40
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった