防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55487706 品番 T-2665412
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

仕様
Φ6〜Φ13×2本
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
パネルサイズ(mm)68×34 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 質量(g)8 記号F 用途配線グロメット 材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE) ライトグレー 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする