防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55487758 品番 T-2665404
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
特注で色変更も可能です。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) 種類グロメット 適合フレーム単品 取付穴径(Φmm)120×30 質量(g)17 ライトグレー 用途配線グロメット アズワン品番64-6794-05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

商品説明動画

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする