ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 55487916 品番 T-1475758-P50
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃〜125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃〜80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット 材質エラストマー(TPE) ブラック 質量(g)100 タイプフレキシブル 種類グロメット 適合板厚(mm)0.5〜3 使用温度(℃)-40〜80 取付穴径(Φmm)16.5 難燃性UL94V-0適合 最大適合板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする