LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55487943
品番
T-1475755-P50
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃〜125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃〜80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途
配線グロメット
材質
エラストマー(TPE)
色
ライトグレー
質量(g)
200
タイプ
フレキシブル
種類
グロメット
適合板厚(mm)
0.5〜3.5
使用温度(℃)
-40〜80
取付穴径(Φmm)
25.5
難燃性
UL94V-0適合
最大適合板厚(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
0.5