LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55488634
品番
SOR-200S
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。
質量(g)
228
グリップ径(Φmm)
30
ピッチP(mm)
192
高さ(mm)
54
仕上
ステンレス調アルマイト処理
材質
アルミニウム合金
取付け方法
めねじ
種類
裏止めハンドル
耐荷重(N)
490
長さL(mm)
222
面付形種類
アーチ形
用途
鉄道車両など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
商品説明動画
参考になった