LAMP(スガツネ工業)
ステンレスアングルハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチP(mm)
65
46
65
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55488677
品番
SN-95BL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
90
グリップ径(Φmm)
2.5
ピッチP(mm)
65
高さ(mm)
18
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
塗装
色
ブラック
長さL(mm)
95
種類
面付ハンドル
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応