LAMP(スガツネ工業)
ハンドル SJH型(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチP(mm)
130
160
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55488704
品番
SJH-130
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。
カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
高さ(mm)
43
質量(g)
76
種類
面付ハンドル|裏止めハンドル
長さL(mm)
168
グリップ径(Φmm)
24
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
130
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表取付の場合、六角穴付ボルト以外は使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
商品説明動画
ハンドル SJH型(本体)
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった