引き込み式ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)100 注文コード55488774 品番SIZ-332200
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。
ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

ストローク(mm)100 種類ガススプリング 最小長(mm)232 シリンダー径(Φmm)19 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)332 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状金属製アイレット シリンダ先端形状金属製アイレット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする