LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
ステンレス鋼製ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
150
注文コード
55488869
品番
SIG-345300S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200 mmが追加になりました。
ストローク(mm)
150
種類
ガススプリング
最小長(mm)
195
シリンダー径(Φmm)
19
ロッド径(Φmm)
8
最大長(mm)
345
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端形状
金属製アイレット|ボールスタッド
シリンダ先端形状
金属製アイレット|ボールスタッド