ステンレス鋼製ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)150 注文コード55488878 品番SIG-345200S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200 mmが追加になりました。

ストローク(mm)150 種類ガススプリング 最小長(mm)195 シリンダー径(Φmm)19 ロッド径(Φmm)8 最大長(mm)345 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッド シリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする