LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
小型ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
60
注文コード
55488939
品番
SIG-174100
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
ストローク(mm)
60
種類
ガススプリング
最小長(mm)
114
シリンダー径(Φmm)
10
ロッド径(Φmm)
3
最大長(mm)
174
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端形状
金属製アイレット
シリンダ先端形状
金属製アイレット