オールステンレス鋼製ミニスライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 移動距離(mm)125 注文コード55489185 品番SCR3-15S-100A
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は移動距離など6種類から選べます 他の種類を見る

ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。

材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)15.5 質量(g)45 移動距離(mm)125 耐荷重(N/ペア)108 幅W(mm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)100
注意
取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする