RT-120-40-02 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55489587

RT-120-40-02 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55489587
RT-120-40-02 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55489587

トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個幅W(mm)26.9注文コード55489587品番RT-120-40-02
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)61タイプストレートタイプ種類特殊形状長さL(mm)57.9仕上素地幅W(mm)26.9開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする