LAMP(スガツネ工業)
超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55489709
品番
RS-220E
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途
建具用
質量(g)
1406
開き角度(度)
180°
材質
亜鉛合金
仕上
電着塗装/ブラック
種類
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。