超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55489718 品番RS-218E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)

質量(g)780 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 仕上電着塗装/ブラック 種類標準 用途建具用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする