LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
電着塗装/ブラック
注文コード
55489745
品番
RS-208E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途
家具用
付属品
十字穴付木ねじ
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
材質
亜鉛合金
質量(g)
160
種類
標準
仕上
電着塗装/ブラック
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
25
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。