ルーター用隠し蝶番 金属扉専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金/鋼 注文コード55489754 品番RS-205E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。

用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 ブラック 質量(g)95 種類標準 仕上電着塗装/ブラック アズワン品番64-6790-34 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする