LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金/鋼
注文コード
55489788
品番
RS-114E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途
家具用
材質
亜鉛合金/鋼
色
ブラック
質量(g)
41
種類
標準
仕上
電着塗装/ブラック
アズワン品番
64-6790-21
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
商品説明動画
参考になった