MXQ16B-150ZG-M9BL エアスライドテーブル MXQ16B SMC 55489795

エアスライドテーブル MXQ16B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
55489795
品番
MXQ16B-150ZG-M9BL
参考基準価格(税別)¥81,570販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
16
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする