画像準備中

ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上電着塗装/ブラック 注文コード55489806 品番RS-100E
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。

用途家具用 付属品十字穴付木ねじ 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 材質亜鉛合金 質量(g)181 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする