上調整プレート H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55489876 品番 QZD020471
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。
特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。
指はさみ防止用の安全カバー付です。

付属品下取付プレート オプション取付プレート 質量(g)2500 種類電動昇降アクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください
防水・防油・防塵機能はありません。
※角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
※連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
※防水・防油・防塵機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする