PXB-UM05-101-ST フック LAMP(スガツネ工業) 55490138

PXB-UM05-101-ST フック LAMP(スガツネ工業) 55490138
PXB-UM05-101-ST フック LAMP(スガツネ工業) 55490138
PXB-UM05-101-ST フック LAMP(スガツネ工業) 55490138
PXB-UM05-101-ST フック LAMP(スガツネ工業) 55490138
PXB-UM05-101-ST フック LAMP(スガツネ工業) 55490138

フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ステンレス調付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5仕上アルマイト処理/ステンレス調注文コード55490138品番PXB-UM05-101-ST
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2.5
仕様
ストレートを基調としたデザインながら角に丸みを持たせ、安全性も考慮しました。
本製品とトータルコーディネートできる製品があります。
ステンレス調質量(g)126種類標準奥行(mm)39仕上アルマイト処理/ステンレス調取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金付加機能なしアズワン品番64-6789-87耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

フック
フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする