LAMP(スガツネ工業)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
マットブラック
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼び2.5
注文コード
55490156
品番
PXB-UM05-101-Q1-BL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼び2.5
仕様
本製品とトータルコーディネートできる製品があります。
色
マットブラック
質量(g)
127
種類
標準
奥行(mm)
39
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
商品説明動画
フック
参考になった
フック
参考になった