曜日別特売
PXB-QC05-111-BL 玉付フック LAMP(スガツネ工業) 55490226

PXB-QC05-111-BL 玉付フック LAMP(スガツネ工業) 55490226
PXB-QC05-111-BL 玉付フック LAMP(スガツネ工業) 55490226
PXB-QC05-111-BL 玉付フック LAMP(スガツネ工業) 55490226

玉付フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個マットブラック仕上クロメート処理注文コード55490226品番PXB-QC05-111-BL
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32マットブラック質量(g)198種類標準奥行(mm)75仕上クロメート処理取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

玉付フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする