曜日別特売
SFTR-V(H)-S フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S 協立エアテック 55490846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台タイプ縦羽根or水平羽根注文コード55490846品番SFTR-V(H)-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,000

中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み

用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他寸法(幅W×高さH)(mm)1000×400タイプ縦羽根or水平羽根仕様フィルター付吹出口・二重枠材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
フィルター:サランネットフィルター
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき18,750/税込20,625
離島数量1につき18,750/税込20,625

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55490846SFTR-V(H)-S50366393SFTR-V-SSFTR-V(H)-S フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S 協立エアテック 50366393フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S協立エアテック1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする