LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490969
品番
PXB-AS09-128-SD
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質
黄銅
色
ブロンズクリア
高さ(mm)
26
質量(g)
319
種類
ハンドル
長さL(mm)
150
グリップ径(Φmm)
16
ピッチP(mm)
128
耐荷重(N)
500
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】ハンドル PXB-AS09-128型[スガツネ工業]
参考になった