LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
PLNキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55491328
品番
PLN50N10BL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。
滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。
スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(N)
785
ねじ径
M10
取付高(mm)
66.5
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
仕上
塗装/ブラック
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
203
車輪幅(mm)
14
取付け方法
ねじ込み
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-6789-54
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
単輪
注意
平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
耐荷重は、静止荷重の値です。