LAMP(スガツネ工業)
ガラスドア用引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
クロムめっき
サテン仕上
クロムめっき
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55492019
品番
MSC7-C
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。
本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品
パッキン
材質
黄銅
質量(g)
715
長さL(mm)
100
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8、10
注意
戸袋に扉をしまい込む際、指をはさまないようにご注意ください。