MRS40-400 ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業) 55492073

MRS40-400 ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業) 55492073
MRS40-400 ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業) 55492073

ミニガイドレール MRS40型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)236
内容量1本注文コード55492073品番MRS40-400
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質アルミニウム合金質量(g)236仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40アズワン品番64-8613-13RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)400
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
使用温度によりキャリッジ単体の作動力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55492064
2020-12-28
用途: 機械部品の試作

スライドの遊びも少なく きっちりスライドさせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする