LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル MN1109Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55492238
品番
MN1109Z30B114
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
12
種類
ハンドル
長さL(mm)
30
グリップ径(Φmm)
8
仕上
マットクロム
商品タイプ
裏止めハンドル