プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ストライク、受座、ディスタンスプレート(1枚)十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 注文コード55492274 品番MLC-100DS-WT
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回試験をクリアしています。
ストロークの大きいプッシュラッチです。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。
リベット取付も可能です。

付属品
ストライク、受座、ディスタンスプレート(1枚)
十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
ストローク(mm)23 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)51 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする