電動昇降装置 マルチリフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55492299 品番ML-2-650-M-S-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥695,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。
3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。
ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。

オプション
取付プレート
調整プレート
付属品下取付プレート ストローク(mm)650 質量(g)30520 種類電動式 仕上アルマイト処理 最低高さ(mm)560
注意
角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
防水・防油・防塵機能はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする