電動昇降装置 マルチリフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最低高さ(mm)695 注文コード55492326 品番ML-1-500-M-S-3000
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は最低高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。
シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。
剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。

オプション
取付プレート
接合金具
調整プレート
ストローク(mm)498 質量(g)-11500 種類電動式 仕上アルマイト処理 最低高さ(mm)695 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
本製品は連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
防水・防油・防塵機能はありません。

商品説明動画

学習操作の方法/電動昇降装置 マルチリフトML-1型 シンクロタイプ [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする